Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Diamètre de la brosse3/8 po
- Longueur de la brosse2-1/8 po
- Diamètre0.3750 po
- Diamètre de remplissage0.006 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige0.1250 po
- Diamètre de la tige1/8 po
- Longueur de la tige3-7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieDouble spirale torsadée
- Type de brosseTube
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382212322
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Type de spiraleDouble spirale
- Matériau de la tigeAcier
- TypeSpirale
- CUP_NON012382212322
Aperçu
- Quatre fils de tige et une double spirale de matériau de remplissage de fil droit
- Procure une action agressive de nettoyage et d’ébavurage