Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.012 po
- Longueur de la soie1 po
- Diamètre de remplissage0.012 po
- Longueur totale14 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Matériau de remplissageAcier
- Forme de poignéeContourné
- Numéro CUP du fabricant012382252014
- Nombre de colonnes18
- Nombre de lignes4
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382252014
Aperçu
- Idéal pour un usage général, un nettoyage léger