Motion
26119
Brosse d’extrémité – soies en poil de cheval, type droit, 0.2500 po de diamètre, 37000 tr/min max
N° D’ARTICLE MI01553023
N° MFR26119
Prix4.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité – soies en poil de cheval, type droit, 0.2500 po de diamètre, 37000 tr/min max
N° D’ARTICLE MI01553023
N° MFR26119

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0030 po, 0.08 mm
  • Longueur de la soie
    0.3750 po
  • Diamètre de la brosse
    0.2500 po
  • Longueur de la brosse
    0.3750 po
  • Diamètre
    0.2500 po
  • Diamètre (fil)
    0.0030 po
  • Diamètre du filament
    0.0030 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    0.0030 po
  • Diamètre de remplissage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Longueur totale
    0.2500 po
  • Diamètre de la tige
    0.1250 po
  • Longueur de la tige
    1.2500 po
  • Taille de la tige
    0.1250 po
  • Diamètre de la tige
    0.1250 po | 3.17 mm
  • Longueur de la garniture
    3/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    0.1250 po, 3.17 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Cheval
  • Type d’arbre
    Tige non filetée
  • Matériau de la soie
    Cheveux
  • Type de soie
    Droit
  • Couleur du pinceau
    Noir
  • Forme de pinceau
    Fin
  • Type de brosse
    Fin
  • Couleur
    Noir
  • Type de connecteur
    Tige non filetée
  • Matériau de remplissage
    Cheveux
  • Quantité de colis du fabricant
    144
  • Numéro de stock du fabricant
    26119
  • Numéro CUP du fabricant
    012382261191
  • Matériel
    Cheveux
  • Rpm max.
    37000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382261191

Aperçu

Description du fabricant
PINCEAU À EXTRÉMITÉ MINIATURE DE 26119 1/4 PO
  • Remplissage naturel des cheveux pour un nettoyage sans égratignures des petites pièces ou pour le polissage et le polissage de caractéristiques comme les fentes et les rainures à l’aide de composés abrasifs
  • Type de montage : tige

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté