Spécifications
Détails
- Numéro de grain600
- Description longueLa 26913 est une brosse à tube interne avec un calibre de 600 , une vitesse maximale de 2000 tr/min et un poids de 0.04 lb, conçue pour le nettoyage interne et le polissage léger.
- Numéro CUP du fabricant012382269135
- Rpm max.2000 tr/min
- CUP_NON012382269135