Motion
52009
Roue à rabat montée sur le tigre – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 1-1/2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI01553759
N° MFR52009
Prix6.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée sur le tigre – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 1-1/2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI01553759
N° MFR52009

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 52009 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1-1/2 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 0.90 lb, adaptée au meulage et à l’ébavurage agressifs.
  • Numéro CUP du fabricant
    012382520090
  • CUP_NON
    012382520090

Aperçu

Description du fabricant
52009 ROUE À RABAT
  • La gamme Premium offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Peut être habillé pour se conformer à la pièce d’application
  • Une construction de moyeu solide augmente l’équilibre et réduit les vibrations

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté