Motion
83000
Brosse de roue Nylox - 6 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554366
N° MFR83000
Prix122.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Nylox - 6 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554366
N° MFR83000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix122.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.018 po
  • Diamètre de la brosse
    6.0000 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.018 po
  • Longueur totale
    5.9000 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    500
  • Utilisation dans l’industrie
    Aérospatiale
  • Numéro CUP du fabricant
    012382830007
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382830007

Aperçu

Description du fabricant
ROUE NYLOX 83000 6 PO
  • Combinez la haute densité et la rétention supérieure du filament des roues de moyeu en composite avec la stabilité dimensionnelle et la résistance aux chocs de la construction de moyeu en métal
  • Densité de remplissage plus élevée que les brosses de construction à moyeu métallique traditionnelles
  • Épaisseur de 15/16 po au niveau de la plaque frontale
  • Grain 500

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté