Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame5 po
- Largeur de lame1/2 po
- Épaisseur0.05 mm, 0.1 mm, 0.15 mm, 0.2 mm, 0.25 mm, 0.3 mm, 0.35 mm, 0.4 mm, 0.45 mm, 0.5 mm, 0.55 mm, 0.6 mm, 0.65 mm, 0.7 mm, 0.75 mm, 0.8 mm, 0.85 mm, 0.9 mm, 0.95 mm, 1 mm
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Type de lameDroit
- Impériale ou métriqueMétrique
- Jauge ou ensemble individuelDéfinir
- Plage de mesure0.05 à 1 mm
- Nombre de lames20
Aperçu
Description du fabricant
ASSORTIMENT DE JAUGES D’ÉPAISSEUR MÉTRIQUES 09740