Motion
25999
Assortiment de cales Arbor Shim - Matériau en acier à faible teneur en carbone, Taille 0.375 x 0.625 po , 0.500 x 0.750 po , 0.625 x 1 po , 0.750 x 1.125 po , et 1 x 1.500 po ,
N° D’ARTICLE MI01558879
N° MFR25999
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assortiment de cales Arbor Shim - Matériau en acier à faible teneur en carbone, Taille 0.375 x 0.625 po , 0.500 x 0.750 po , 0.625 x 1 po , 0.750 x 1.125 po , et 1 x 1.500 po ,
N° D’ARTICLE MI01558879
N° MFR25999
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    (10) 0.02 x 1 x 1-1/2 in, (10) 0.02 x 1/2 x 3/4 in, (10) 0.02 x 3/4 x 1-1/8 in, (10) 0.02 x 3/8 x 5/8 in, (10) 0.02 x 5/8 x 1 in, (10) 0.031 x 1 x 1-1/2 in, (10) 0.031 x 1/2 x 3/4 in, (10) 0.031 x 3/4 x 1-1/8 in, (10) 0.031 x 3/8 x 5/8 in, (10) 0.031 x 5/8 x 1 in, (10) 1/8 x 1 x 1-1/2 in, (10) 1/8 x 1/2 x 3/4 in, (10) 1/8 x 3/4 x 1-1/8 in, (10) 1/8 x 3/8 x 5/8 in, (10) 1/8 x 5/8 x 1 in
  • Diamètre intérieur
    0.375 po, 0.500 po, 0.625 po, 0.750 po et 1 po
  • Diamètre extérieur
    0.625 po, 0.750 po, 1 po, 1.125 po et 1.500 po
  • Taille
    0.375 x 0.625 po , 0.500 x 0.750 po , 0.625 x 1 po , 0.750 x 1.125 po , et 1 x 1.500 po
  • Épaisseur
    0.020 à 0.125 po

Détails

  • Application
    Pour une sélection rapide et facile
  • Grade
    Non évalué
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Nombre de pièces
    150
  • Matériau de cale
    Acier
  • Type de cale
    Assortiment de cales Arbor

Aperçu

Description du fabricant
25999 CALE D'ARBRE ASST - 0,020 - 0,125