Spécifications
Dimensions
- Longueur20 po
- Épaisseur des cales0.0020 po
- Largeur de cale5 po
- Taille5 x 20 po / 253 x 254 mm
- Résistance à la traction30000 psi
- Épaisseur0.002 po, 0.051 mm
- Poids0.154 lb
- Largeur5 po
Détails
- CouleurRouge
- Tolérance de longueur+/-0.0625 po
- MatérielPolyester
- Absorption d’humidité0.0008
- Quantité du colis5
- Matériau de calePolyester
- Type de stock de caleFeuille
- Calage de caleNon évalué
- SpécificationsLP-377
- Plage de température-90 à 300 °F
- Tolérance d’épaisseur+/-0.0001 po
- Tolérance de largeur+/-0.0625 po