Motion
117-107
Micromètre à pointe, disque ou cannelure, type : multi-enclume, graduation : 0.0001 po, axe : plat, plage : 0 po à 1 po
N° D’ARTICLE MI01574264
N° MFR117-107
Prix438.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre à pointe, disque ou cannelure, type : multi-enclume, graduation : 0.0001 po, axe : plat, plage : 0 po à 1 po
N° D’ARTICLE MI01574264
N° MFR117-107

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix438.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0001 po
  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Diamètre de la broche
    6.35 mm
  • Profondeur de la gorge
    26.5 mm

Détails

  • Précision
    ±0.0002 po
  • Type d’enclume
    Disque, plat, tige, enclume en V
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Enclumes interchangeables (plates/rouleau)
  • Angle maximum inclus
    120 °
  • Mesure maximale
    1 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Angle minimum inclus
    0 °
  • Mesure minimale
    0 po
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Friction
  • Type
    Multi-enclume

Aperçu

Description du fabricant
117-107 0-1 PO, 0,0001 À UNI-MIKE,