Motion
531-108
Étrier Vernier - Graduation : 0.05mm, 1/128" - Plage : 0 à 200mm, 0 à 8"
N° D’ARTICLE MI01578009
N° MFR531-108
Prix312.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étrier Vernier - Graduation : 0.05mm, 1/128" - Plage : 0 à 200mm, 0 à 8"
N° D’ARTICLE MI01578009
N° MFR531-108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix312.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.05 mm, 1/128 po
  • Profondeur intérieure de la mâchoire
    25 mm
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    50 mm
  • Longueur totale
    288 mm
  • Largeur de la balance
    16 mm

Détails

  • Précision
    ±0.05 mm
  • Comprend
    Étui en vinyle
  • Plage de mesure
    0 à 200 mm, 0 à 8 po

Aperçu

Description du fabricant
531-108 0-200MM/0-8 PO, 0,05MM/1/128 ENTRÉE,