Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa pointe de remplacement moyenne du tire-bouchon Garlock C-2 s’installe sur les extracteurs F-2, F-3, S-2 et S-3
- DemandesRetrait du presse-garniture du presse-garniture pour vannes, pompes et autres applications
- Code d’harmonisation8205598000
- Numéro CUP du fabricantNUL
- Type d’outilC2 Embout de remplacement pour vis à tête bombée
- CUP_NON717744942809
Aperçu
- L’embout de remplacement moyen en tire-bouchon s’installe sur les extracteurs moyens (F-2 et S-2) et grands (F-3 et S-3)
- Remplacer facilement les pointes en tire-bouchon lorsqu’elles sont usées
- Les pointes de vis de liège sont utilisées pour retirer la plupart des garnitures