Motion
AN-10MM
Tête creuse Bit—7/16 po. Prise hexagonale — Taille hexagonale : 10 po., Longueur totale : 3-1/2 po.
N° D’ARTICLE MI01614443
N° MFRAN-10MM
Prix34.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête creuse Bit—7/16 po. Prise hexagonale — Taille hexagonale : 10 po., Longueur totale : 3-1/2 po.
N° D’ARTICLE MI01614443
N° MFRAN-10MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AN-10MM BITS 7/16 HEX. PUISSANCE DR # 10MM
  • Le procédé exclusif de traitement de l’acier et de la chaleur offre une plus grande résistance et une durée de vie plus longue de la mèche
  • Le procédé d’usinage de pointe permet d’obtenir des tolérances plus strictes et une uniformité supérieure du produit
  • Un meilleur ajustement et une meilleure uniformité des fixations permettent un meilleur transfert de couple
  • Les forets électriques sont mieux utilisés avec les mandrins à dégagement rapide (série QR)
  • Fabricant : Apex Tools