Motion
BR130
Bague de retenue linéaire -
N° D’ARTICLE MI01629407
N° MFRBR130
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de retenue linéaire -
N° D’ARTICLE MI01629407
N° MFRBR130
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage nominal du boîtier ou diamètre extérieur
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    133.7 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bague de retenue
    Type-BR (anneau de retenue externe)

Aperçu

Description du fabricant
BR130 ANNEAU À BOUTON-PRESSION, BOÎTIER