Motion
RNAO25X35X26

INA (SCHAEFFLER)
RNAO25X35X26

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01629441
N° MFRRNAO25X35X26
Prix78.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RNAO25X35X26

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01629441
N° MFRRNAO25X35X26
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
Prix78.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNAO25X35X26 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur totale de 26 mm, une fermeture ouverte et un poids de 0.17 lb, ce qui le rend adapté aux applications à charge radiale plus élevée.
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8300 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    ARNO
  • CUP_NON
    4012801181334

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À AIGUILLES DE PRÉCISION RNAO25X35X26