Motion
03908
Lubrifiant antigrippant haute température - 1/2 lb, boîte, couleur : gris
N° D’ARTICLE MI01629676
N° MFR03908
Prix45.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant haute température - 1/2 lb, boîte, couleur : gris
N° D’ARTICLE MI01629676
N° MFR03908

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1/2 lb
  • Poids net
    8 oz
  • Gravité spécifique
    1.00 à 1.20
  • Contenu en COV
    Pas de COV
  • Poids
    7.90 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Aucun additif
  • Type antigrippant
    Composé antigrippant
  • Application
    Pour une utilisation sur les bagues, chaînes, moteurs, brides, chaudières, échangeurs de chaleur, collecteurs, écrous et boulons, réacteurs, vis, goujons, tarauds, turbines, tiges de vanne
  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Mélange d’hydrocarbures de pétrole, nickel
  • Type de contenant
    Can
  • Caractéristiques et avantages
    • Prévient les convulsions jusqu’à 2600°F (1427°C) • Ne contient pas de plomb, de cuivre ou de graphite • Protège contre les convulsions, la rouille et la corrosion • Chimiquement inerte • Résistant aux acides • Peut être utilisé avec des monomères d’ammoniac, d’acétène et de vinyle qui sont instables en présence de cuivre • Forte résistance au lavage à l’eau • Peut être brossé jusqu’à 0°F (-18°C) • Ne coule pas, ne coule pas et ne se dépose pas • Idéal pour une utilisation sur l’acier inoxydable et pour joindre des métaux dissemblables • Couleur : Argent
  • Point d’éclair
    430 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Formulaire
    Coller
  • Numéro CUP du fabricant
    078827039084
  • Température de fonctionnement maximale
    2600 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Plage de température
    -65 à +2600 °F
  • Type
    Température élevée
  • CUP_NON
    078827039084
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Température de travail
    2600 °F

Aperçu

Description du fabricant
03908 (C03908) NICKEL ANTIGRIPPANT
  • Prévient les crises jusqu’à 2600°F (1427°C)
  • Ne contient pas de plomb, de cuivre ou de graphite
  • Protège contre les convulsions, la rouille et la corrosion
  • Chimiquement inerte
  • Résistant aux acides
  • Peut être utilisé avec l’ammoniac, l’acétylène et les monomères de vinyle qui sont instables en présence de cuivre
  • Forte résistance au lavage à l’eau
  • Peut être brossé à 0°F (-18°C)
  • Ne coule pas, ne coule pas et ne se dépose pas
  • Idéal pour une utilisation sur l’acier inoxydable et pour joindre des métaux dissemblables
  • Couleur : Argent