Motion
COLLIER EN FER FENDU 8

DODGE
8 SPLIT IRON COLLAR

Collier d’arbre - Deux pièces - Fendu, Fer, Simple, DI 8.0000 po, DI 12.0000 po, 3.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI01635753
N° MFR8 SPLIT IRON COLLAR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
8 SPLIT IRON COLLAR

Collier d’arbre - Deux pièces - Fendu, Fer, Simple, DI 8.0000 po, DI 12.0000 po, 3.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI01635753
N° MFR8 SPLIT IRON COLLAR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8.0000 po
  • Diamètre extérieur
    12.0000 po
  • Poids
    65.00 lb
  • Largeur
    3.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    010131
  • Matériel
    Fer
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Fer à friser divisé en deux pièces
  • CUP_NON
    782475008247

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE EN FER FENDU 8 PO 010131