Motion
36-GC6020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S

REXNORD INC
36-GC6020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S

10509889 / 36-GC6020-02 IDL FLT ST 4.25RISE F/S
N° D’ARTICLE MI01636799
N° MFR36-GC6020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S
Prix758.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
36-GC6020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S

10509889 / 36-GC6020-02 IDL FLT ST 4.25RISE F/S
N° D’ARTICLE MI01636799
N° MFR36-GC6020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S
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
Prix758.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Largeur totale
    47 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    39 po
  • Poids
    43.38 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699292039

Aperçu

Description du fabricant
36-GC6020-02 IDL PLAT STL 4.25RISE F/S
  • 36-C6020 6x39 rouleaux scellés en usine avec support de montée 4.25