Motion
HA 311

SKF
HA 311

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.9375 po, longueur totale 45 mm, taille de filetage M55x2
N° D’ARTICLE MI01645623
N° MFRHA 311
Prix114.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA 311

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.9375 po, longueur totale 45 mm, taille de filetage M55x2
N° D’ARTICLE MI01645623
N° MFRHA 311

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix114.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    2.9528 po
  • Global Longueur  
    45 mm
  • Filetage Taille  
    M55x2
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB11)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM11
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB11
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316577737489

Aperçu

Description du fabricant
HA311 ADAPTATEUR