Motion
10UCFN2A5.0A_G

FALK
10UCFN2A5.0A_G

5:1 Rapport, Type d’entrée face C, 1.1250 po taille d’entrée, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646974
N° MFR10UCFN2A5.0A_G
Prix20,502.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCFN2A5.0A_G

5:1 Rapport, Type d’entrée face C, 1.1250 po taille d’entrée, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646974
N° MFR10UCFN2A5.0A_G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20,502.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    050
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T
  • Rapport nominal
    5:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Ratio réel
    5.0:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    0.75 hp

Aperçu

Description du fabricant
10UCFN2A5.0A G ULTRAMITE 4.938:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté