Motion
10UCFN2A7.1N

FALK
10UCFN2A7.1N

7.1:1 Rapport, type d’entrée face C, 1.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646987
N° MFR10UCFN2A7.1N
Prix19,499.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCFN2A7.1N

7.1:1 Rapport, type d’entrée face C, 1.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01646987
N° MFR10UCFN2A7.1N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19,499.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    246 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    434 N-m;384
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC/145TC
  • Rapport nominal
    7.1:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.1250 po
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    7.1:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    7.1:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    10 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    384 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCFN2A7.1N ULTRAMITE 7.260:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté