Motion
13222
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier allié
N° D’ARTICLE MI01658992
N° MFR13222
Prix73.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier allié
N° D’ARTICLE MI01658992
N° MFR13222

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix73.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.05 à 3/8 po, 1.5 à 10 mm
  • Taille hexagonale maximale
    10 mm, 3/8 po
  • Taille hexagonale minimale
    0.05 po, 1.5 mm

Détails

  • Extrémité sphérique
    Extrémité sphérique
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • High quality industrial-grade professional tools• Eklind® alloy steel• Heat-treated for optimum strength and ductility• Eklind® Black finish to resist rust• Made in USAIncludes:• SAE key set #13213 (.050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” and 3/8) with color-coded plastic holder• Metric key set #13609 (1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm and 10 mm) with color-coded plastic holder
  • Revêtement de finition
    Fini noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Non magnétique
    Non magnétique
  • Non étincelant
    Sans étincelles
  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés

Aperçu

Description du fabricant
13222 ENSEMBLE DE CLÉS HEXAGONALES 0,050-3/8 & 1.5-10MM
  • Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité
  • Alliage d’acier Eklind®
  • Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales
  • Fini noir Eklind® pour résister à la rouille
  • Fabriqué aux États-UnisComprend :
  • Jeu de clés SAE no 13213 (0,050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” et 3/8) avec support en plastique à code de couleur
  • Jeu de clés métriques #13609 (1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm) avec support en plastique à code de couleur

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif