Spécifications
Dimensions
- Rapport profondeur/diamètre4xD
- Taille de la mèche1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 13/32 po, 15/32 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/16 po, 7/32 po, 9/32 po
- Longueur de cannelure1-1/4 po, 1-5/8 po, 2 po, 2-1/2 po, 2-15/16 po, 2-3/4 po, 2-5/16 po, 3-3/16 po, 3-5/8 po, 3-7/16 po, 3-7/8 po, 4-1/16 po, 4-1/2 po, 4-5/16 po, 7/8 po
- Augmentations1/32 po
- Plus grande taille de mèche1/2 po
- Longueur totale1-7/8 po, 2-1/4 po, 2-3/4 po, 3-1/2 po, 3-1/8 po, 3-3/4 po, 4 po, 4-1/2 po, 4-1/4 po, 4-3/4 po, 5 po, 5-1/2 po, 5-1/4 po, 5-3/4 po, 6 po
- Diamètre de la tige1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 13/32 po, 15/32 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/16 po, 7/32 po, 9/32 po
- Plus petite taille de mèche1/16 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Double margeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Nombre de pièces15
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe118 °
- Type de pointConventionnel
- SérieL10
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Coupe en spiraleSpirale gauche/coupure à gauche
- CUP_NON086071999559