Motion
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE 02854 SCOTCH 232 HAVANE 24 MM X 55M

3M
02854 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 24 MM X 55M

Scotch® Ruban-cache – 60.17 verges de long, 24 mm de large, 6.3 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI01696109
N° MFR02854 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 24 MM X 55M
Prix28.05 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02854 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 24 MM X 55M

Scotch® Ruban-cache – 60.17 verges de long, 24 mm de large, 6.3 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI01696109
N° MFR02854 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 24 MM X 55M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.05 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.17 verges
  • Épaisseur
    6.3 mil
  • Poids
    0.481 lb
  • Largeur
    0.94 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    37 oz-po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Masquage de peinture, étiquetage, conservation temporaire, réparation
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200028540
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • CUP_NON
    00021200028540

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE 02854 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère immédiatement et résiste au soulèvement ou au froissement pour les applications de peinture
  • Se conforme et maintient l’intégrité lorsqu’il est formé autour d’un coin
  • L’endos en crêpe est facile à déchirer, résiste à l’effritement et permet le retrait d’une seule pièce
  • Fabriqué sans solvants pour un impact environnemental minimal