Motion
06924 DISTRIBUTEUR DE DÉVIDOIRS SCOTCH HVY C25

3M
06924 SCOTCH HVY DTY DISPENSER C25

Scotch® Boîte distributrice robuste C25, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696159
N° MFR06924 SCOTCH HVY DTY DISPENSER C25
Prix105.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06924 SCOTCH HVY DTY DISPENSER C25

Scotch® Boîte distributrice robuste C25, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696159
N° MFR06924 SCOTCH HVY DTY DISPENSER C25

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix105.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale du ruban
    1 po

Détails

  • Couleur
    Beige
  • À utiliser avec
    Ruban d’étanchéité
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200069246
  • Quantité du colis
    3
  • Ruban inclus
    Ruban non inclus
  • Type
    Tirer et couper
  • CUP_NON
    00021200069246

Aperçu

Description du fabricant
06924 DISTRIBUTEUR DE DÉVIDOIRS SCOTCH HVY C25
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La base de poids maintient le distributeur bien en place
  • Le noyau permanent pivote vers le haut pour le rechargement et ne sera pas perdu ou jeté accidentellement
  • La distributrice prend en charge le ruban jusqu’à 1 pouce de largeur sur un noyau de 3 pouces
  • Construction durable à impact élevé pour des années d’utilisation intensive
  • La base en caoutchouc ne rayera pas les surfaces de bureau ou de table