Motion
7010330858

3M
7010330858

Courroie de ponçage et de finition – Matériau en oxyde d’aluminium, 48.0000 po de longueur de courroie, 6.0000 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01696172
N° MFR7010330858
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330858

Courroie de ponçage et de finition – Matériau en oxyde d’aluminium, 48.0000 po de longueur de courroie, 6.0000 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01696172
N° MFR7010330858
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    6 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Nettoyage, ébavurage, finition, meulage, préparation de surface
  • Matériau de support
    Scrim
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115364723
  • Quantité du colis
    5
  • Types de produits
    Ceinture FE
  • CUP_NON
    00051115364723

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7010330858
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Conçu pour le mélange et l’ébarbage sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les alliages à haute teneur en nickel/chrome
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau FE offre un taux de coupe initial et prolongé élevé
  • Plus efficace sur les matériaux ferreux lorsqu’une pression de contact élevée et l’élimination des stocks sont nécessaires
  • La toile ouverte réagit aux irrégularités de surface et minimise l’entaille de la pièce
  • La construction non tissée offre une longue durée de vie, une flexibilité, une résistance à la chaleur et un taux de coupe constant
  • Convient aux applications à faible extensibilité