Motion
APPRÊT POUR MÉTAL 21087 SCOTCH-SOUDÉ 3901 ROUGE 1/2 PT

3M
21087 SCOTCH-WELD METAL PRIMER 3901 RED 1/2 PT

3M™ Apprêt pour métal Scotch-Weld 3901, rouge, canette de 0.5 pintes, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI01696206
N° MFR21087 SCOTCH-WELD METAL PRIMER 3901 RED 1/2 PT
Prix225.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21087 SCOTCH-WELD METAL PRIMER 3901 RED 1/2 PT

3M™ Apprêt pour métal Scotch-Weld 3901, rouge, canette de 0.5 pintes, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI01696206
N° MFR21087 SCOTCH-WELD METAL PRIMER 3901 RED 1/2 PT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix225.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1/2 pt (É.-U.)

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Temps de séchage
    10 à 140°F min (séchage forcé), 15 à 140°F min (séchage à l’air)
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • À utiliser avec
    Époxy, uréthane
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200210877
  • Type de colis
    Bouteille
  • CUP_NON
    00021200210877

Aperçu

Description du fabricant
APPRÊT POUR MÉTAL SCOTCH-WELD 21087
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Améliore l’adhérence du verre et du métal et la résistance à l’exposition environnementale pour les adhésifs structurels époxy et uréthane
  • Offre une meilleure protection contre la corrosion du métal pour une performance durable
  • Protège les surfaces nettoyées jusqu’à ce que les opérations de liaison puissent être terminées
  • Assure un mouillage complet de la pellicule adhésive sur les surfaces collées
  • Application facile et séchage rapide