Motion
9TE4-BB-P
Extrémité de passage - 9 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre, 13-3/4 po de longueur, 0.2500 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI01755814
N° MFR9TE4-BB-P
Prix200.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de passage - 9 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre, 13-3/4 po de longueur, 0.2500 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI01755814
N° MFR9TE4-BB-P
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
Prix200.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.3750 po
  • Longueur du boulon
    1.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre du raccord
    2 po
  • Épaisseur de la jauge
    1/4 po
  • Longueur totale
    13-3/4 po
  • Largeur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la vis
    9 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.6250 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.7500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.6250 po
  • Épaisseur
    0.2500 po
  • Poids
    9.00 lb
  • Largeur de la bride supérieure
    13.7500 po
  • Largeur de la bride extérieure
    1.6250 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de boulons
    8
  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Composants connexes
    Roulements, joints, arbres
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
9TE4-BB-P EXTRÉMITÉ DU BAC DE 9 PO SANS PIEDS BB
  • Les extrémités extérieures de la auge sans pieds sont utilisées pour soutenir le roulement d’extrémité et le couvercle lorsqu’aucun support de auge n’est requis.
  • Perçage pour roulements à billes ou roulements à rouleaux.
  • Coupe au laser pour assurer la précision et la qualité

Vous pourriez également aimer