Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition380°F
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurBaril de 55 gallons
- Épaisseur du film0.025 à 0.075 mils
- Point de congélation-72°F
- Hauteur35 po
- Longueur24.5 po
- Poids net7040 oz
- Hauteur totale35 po
- Largeur totale24.5 po
- Durée de conservation10 ans
- Gravité spécifique0.83
- Contenu en COV100
- Poids430 lb
- Largeur24.5 po
Détails
- Détails supplémentairesUn composé polyvalent à base de pétrole qui forme une pellicule transparente et mince qui lubrifie et protège contre l’usure et la corrosion. Ce produit polyvalent lubrifie, protège, déplace l’humidité et nettoie.
- Additifs inclusAucun additif
- ApparenceLiquide transparent bleu-vert
- ApplicationTubulure, pièces moulées, engrenages, tige à souder, fil, accessoires, matrices, gabarits, cales, mandrins, tiges de forage, pièces traitées thermiquement, surfaces usinées, soudures finies, extrusions d’aluminium, outils pneumatiques, convoyeurs, joints gelés, verrous, palans, etc.
- Type de basePétrole
- CertificationNSF H2
- CouleurBleu
- Type de contenantFût
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Résistance diélectrique38,800 V
- ECCNEAR99
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Test Falex1,000 lb
- Caractéristiques et avantages• Élimine l’humidité et laisse une pellicule mince et durable pour protéger contre la corrosion • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • Desserre les pièces congelées • Lubrifie sans laisser de résidu collant • Conforme aux normes en matière de COV •
- Type de filmNon desséchant
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclair192 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Cote d’inflammabilité SGHLiquide combustible (catégorie 4)
- Base lubrifianteHuile minérale
- Film lubrifiantMouillé
- Type de lubrificationLubrifiant polyvalent
- Délai d’approvisionnement du fabricant3-5 jours
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant078254030111
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Température de fonctionnement min.-50 °F
- Cote NSFH2 Qualité alimentaire
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement-50 °F à 250 °F
- Quantité du colis1 par caisse
- Sans danger pour le plastiqueNon
- Types de produitsLubrifiant
- Énoncé de la proposition 65
- PropulseurAucun
- RèglementsRèglement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
- Méthode de retraitRetirer avec des produits pétroliers, de l’essence minérale ou un nettoyant de contact.
- RésiduOui
- ParfumPlaisant
- Série3-36
- Normes respectéesInscrit NSF 017429, code de catégorie H2
- Plage de température-50 à 250 °F
- TypeLubrifiant
- CUP_NON078254030111
- Température de travail-50 à 250°F
Aperçu
- Élimine l’humidité et laisse une pellicule mince et durable pour protéger contre la corrosion
- Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
- Desserre les pièces gelées
- Lubrifie sans laisser de résidu collant
- Conforme aux normes en matière de COV
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
CRC Food Grade Sugar Dissolver - CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
View flyer
CRC Food Grade Sugar Dissolver - CD-ENCRC Food Grade Sugar Dissolver includes food-safe cleaning and lubrication solutions designed for sugar buildup removal in food and beverage processing environments. The brochure covers NSF H1 registered dissolvers for conveyors, slicers, bottling machinery, rails, linkages, and other food processing equipment applications.
View flyer
CRC Smart Washer Smarter & Safer Solution FlyerThe CRC SmartWasher is a manual parts washer that replaces traditional solvent or aqueous alternatives. It uses a non-hazardous, non-flammable, water-based degreasing solution that offers a superior cleaning performance as powerful as solvents while being safer for the user.
View flyer
Risk Reduction Partner ProgramThe Risk Reduction Partnership Program is a collaborative initiative designed to help identify, manage, and reduce risks-related to safety, environmental compliance, or operational hazards, including chemical management.
View flyer
More resources
Chemical Cabinet Evaluation
To reduce chemical risks and optimize your Total Cost of Ownership related to chemical cabinets, consider the following best practices: Select cabinets that are compliant with relevant safety standards, label all containers and cabinet sections clearly, and keep ventilation systems clean and functional.
CRC Food Safety Program
Food safety is a top priority throughout the food processing and packaging industry. The entire supply chain is challenged to support recall prevention and safeguard against potential foreign object contamination.