Motion
R4310A-2

GAST MFG
R4310A-2

R4310A-2 SOUFFLEUR À VIDE GAST MFG.
N° D’ARTICLE MI01756275
N° MFRR4310A-2
Prix1,547.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
R4310A-2

R4310A-2 SOUFFLEUR À VIDE GAST MFG.
N° D’ARTICLE MI01756275
N° MFRR4310A-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,547.27 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    72 pcm à 50hz / 92 pcm à 60hz
  • Son maximal
    68 dBa
  • Tension / Hz
    190-220v @ 50hz / 380-415v @ 60hz

Aperçu

Description du fabricant
R4310A-2 SOUFFLEUR À VIDE GAST MFG.
  • Avec une construction robuste qui convient aux applications exigeantes, le R4 offre un fonctionnement sans huile assurant que l’air de refoulement reste exempt de contamination.
  • Le R4 peut être monté dans n'importe quel plan, ce qui offre de la flexibilité lors du montage ou de l'intégration du souffleur dans un système OEM.
  • De plus, ces souffleurs ont très peu de pièces mobiles et aucun composant usé, ce qui minimise les temps d’arrêt et aide à réduire les niveaux de bruit de fonctionnement.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté