Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Taille1 gal
- Gravité spécifique1
Détails
- Applications supplémentairesAlésage, Brochage, Perçage, Gravure, Façage, Broyage, Alésage, Sawing, Tapage, Filage, Rotation
- ApplicationPerçage, taraudage, fraisage, sciage, travail au tour - Toutes les opérations de coupe de métaux
- CouleurJaune
- CompositionHuile végétale
- Type de contenantCan
- Caractéristiques et avantages• Liquide de coupe pour toutes les opérations afin d’augmenter la vitesse, de prolonger la durée de vie de l’outil et d’améliorer la qualité
- Point d’éclair370 °F
- FormulaireLiquide
- ParfumLégère odeur
- Application du matérielAluminium
- Normes respectéesCommunication des dangers de l’OSHA
- Nom/numéro commercialAppuyez sur Magic Protap
- TypeCoupe
- Indice de viscosité113
Aperçu
- Liquide de coupe pour toutes les opérations afin d’augmenter la vitesse, de prolonger la durée de vie de l’outil et d’améliorer la qualité