Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6350 po
- Diamètre de la face4.0000 po
- Largeur de la face3.4375 po
- Largeur de la surface plane3.0625 po
- Diamètre extérieur4.5000 po
Détails
- Type de surface planePlat
- Matériau de la poulieFonte
- Type de roulementRoulement à billes
- Avec bridesAvec brides