Motion
02094
Lubrifiant au silicone électrique, 10 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01901792
N° MFR02094
Prix16.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant au silicone électrique, 10 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01901792
N° MFR02094

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    140°F
  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Gravité spécifique
    0.6694
  • Contenu en COV
    0.97
  • Poids
    0.91 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Spécialement formulé pour lubrifier, imperméabiliser et protéger les composants électriques. Conforme à la réglementation de la FDA CFR 21-178.3570 pour le contact accidentel avec les aliments. Enregistré NSF H1 .
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Type de film
    Séche, transparent, non durcissant
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    0°F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Page de produit du fabricant
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Méthode de retrait
    Retirer avec du savon et de l’eau, du CRC HydroForce® tout usage, etc., et une alimentation du coude (récurage).
  • Résidu
    Oui
  • Plage de température
    -40 à 400 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • Température de travail
    -40 à 400°F

Aperçu

Description du fabricant
02094 LUBRIFIANT ÉLECTRIQUE AU SILICONE AER10OZ
  • À utiliser sur les surfaces métalliques et non métalliques
  • Faible tension de surface pour une meilleure couverture et une pénétration plus profonde
  • Homologué NSF H1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon