Spécifications
Dimensions
- Afficher à l’extérieur Diamètre42.5 mm
- Poids47.627 g
Détails
- Afficher la plage de pression0.2 Mpa
- Type de jaugeManomètre
- Type de montageMontage central arrière
- Plage de température de fonctionnement-5 à 60 °C
- Raccord fileté1/4 BSPT
Aperçu
- Jauge à usage général avec indicateur de limite
- Filetage latéral arrière ou vertical
- Précision de l’indication : ±3 % F.S. (pleine portée)