Motion
VZ1120-5MOZ-M5

SMC CORP OF AMERICA
VZ1120-5MOZ-M5

Électrovanne - femelle, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02024368
N° MFRVZ1120-5MOZ-M5
Prix44.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VZ1120-5MOZ-M5

Électrovanne - femelle, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02024368
N° MFRVZ1120-5MOZ-M5
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
Prix44.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    56.5 mm
  • Longueur totale
    66 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Port 1 taille/type
    M5x0.8
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.15 MPa
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Temps de réponse
    ≤15 ms
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère (joint en V)
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    15 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981

Aperçu

Description du fabricant
VZ1120-5MOZ-M5 SOUPAPE SOL 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté