Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage100 mm
Détails
- Type d’application du cylindreTige de liaison ISO/VDMA
- À utiliser avecCylindre à tige d’attache série C95
- Type de matérielSupport de bride
Aperçu
- Supports de montage C(P)96
- Type : bride avant de type « F »
- Type : bride arrière de type « G »
- Tailles d’alésage 32, 40, 50, 63, 80, 100mm