Motion
20-6
Carré en acier - Carré combiné, longueur de lame : 6", largeur de base : 4-5/16 (longueur)", finition : ordinaire, précision : 0.0001"
N° D’ARTICLE MI02046369
N° MFR20-6
Prix1,043.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Carré en acier - Carré combiné, longueur de lame : 6", largeur de base : 4-5/16 (longueur)", finition : ordinaire, précision : 0.0001"
N° D’ARTICLE MI02046369
N° MFR20-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,043.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    4-5/16 (longueur) en
  • Longueur de lame
    6 po

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Précision
    0.0001 po
  • Bords biseautés ou droits
    Bords droits
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50134
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Ensemble carré
    Ensemble non carré
  • Style carré
    Carré combiné

Aperçu

Description du fabricant
20-6 CARRÉ DE PRÉCISION, LAME DE 6" (150MM)