Motion
91B
Clé à taraud, poignée droite, taraud min. : 3/16 po, taraud max. : 1/2 po, longueur : 9 po
N° D’ARTICLE MI02046534
N° MFR91B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à taraud, poignée droite, taraud min. : 3/16 po, taraud max. : 1/2 po, longueur : 9 po
N° D’ARTICLE MI02046534
N° MFR91B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de prise maximale
    1/2 po
  • Taille de prise minimale
    3/16 po
  • Longueur totale
    9 po

Détails

  • Poignée droite ou en T
    Poignée droite

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À TARAUD 91B , 9" (225MM), 3/16-1/2" T