Motion
130
Niveau d’alcool du banc, méthode de niveau : flacon, longueur : 3-3/8 po, 85mm po, flacons : 1, matériau du cadre : fonte
N° D’ARTICLE MI02046610
N° MFR130
Prix110.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Niveau d’alcool du banc, méthode de niveau : flacon, longueur : 3-3/8 po, 85mm po, flacons : 1, matériau du cadre : fonte
N° D’ARTICLE MI02046610
N° MFR130

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3-3/8 po, 85 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Type de niveau
    Banc
  • Méthode de nivellement
    Flacon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50560
  • Page de produit du fabricant
  • Surface fraisée
    Non moulu
  • Nombre de flacons
    1
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
130 NIVEAU BANC, 3 3/8" (85MM) AVEC MAIN