Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base2-5/8 po
- Diplôme1/64 po
Détails
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- Numéro de catalogue du fabricant51080
- Page de produit du fabricant
- Mesure maximale6 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure du matériau facialAcier
- Mesure minimale0 po
- Type de tigeNon rotatif
- Cote de résistance à l’eauAucun
Aperçu
- Obtenez rapidement des mesures en 64ths” ou 1/2 mm en ajustant simplement la règle à la profondeur requise
- Tête en acier trempé au fini agréable et règle précise en acier trempé divisé
- Ajustez-le en douceur à la mesure requise, verrouillez-le en place à l’aide d’un écrou moleté
- La base est découpée sur le côté adjacent à la règle, ce qui permet des lectures plus faciles et des mesures plus précises