Motion
237M
Micromètre de profondeur mécanique - Calibre, Plage : 0mm à 150mm, Gradation : 0.5mm, 66mm Base, Face en acier
N° D’ARTICLE MI02046893
N° MFR237M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre de profondeur mécanique - Calibre, Plage : 0mm à 150mm, Gradation : 0.5mm, 66mm Base, Face en acier
N° D’ARTICLE MI02046893
N° MFR237M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    66 mm
  • Diplôme
    0.5 mm

Détails

  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51081
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    150 mm
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Acier
  • Mesure minimale
    0 mm
  • Type de tige
    Non rotatif
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE DE PROFONDEUR DE RÈGLE EN ACIER 237M , 0-150MM PASSAGES