Motion
C434-12-16R

L S STARRETT
C434-12-16R

Fonte - Acier carré, Carré combiné, Longueur de lame : 11-3/4 po, Jeu de carrés, Finition : Chrome, Noir froissé, Nombre de pièces : 2
N° D’ARTICLE MI02047162
N° MFRC434-12-16R
Prix899.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
C434-12-16R

Fonte - Acier carré, Carré combiné, Longueur de lame : 11-3/4 po, Jeu de carrés, Finition : Chrome, Noir froissé, Nombre de pièces : 2
N° D’ARTICLE MI02047162
N° MFRC434-12-16R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix899.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    11-3/4 po
  • Diplôme
    0.5 mm, 1/32 po, 1/64 po, 1 mm

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Bords biseautés ou droits
    Bords droits
  • Revêtement de finition
    Chrome, noir froissé
  • Style d’obtention du diplôme
    Anglais/Métrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51549
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Fonte, acier
  • Nombre de pièces
    2
  • Ensemble carré
    Ensemble carré
  • Style carré
    Carré combiné

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE COMBINÉ C434-12-16R , 12 PO, 16R G