Motion
S565WB
Goupille - Goupille, style poignée/corps en acier moleté, 5/16 po de diamètre maximal de poinçon
N° D’ARTICLE MI02047509
N° MFRS565WB
Prix163.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille - Goupille, style poignée/corps en acier moleté, 5/16 po de diamètre maximal de poinçon
N° D’ARTICLE MI02047509
N° MFRS565WB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix163.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du poinçon
    5/16 po
  • Diamètre minimum du poinçon
    1/16 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre du poinçon
    1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/32 po

Détails

  • Style poignée/corps
    Acier moleté
  • Comprend
    Boîte simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52586
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de pointages
    8
  • Type de pointage
    Épingle

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE POINÇONS POUR GOUPILLE D'ENTRAÎNEMENT S565WB  : (8) 565A/B/
  • Bien proportionné
  • Durci, bien trempé et bien fini
  • Poignée moletée pour les doigts
  • Taille estampillée sur la tête
  • Boîtier rond en plastique rouge
  • Comprend : 8 poinçons (565A, B, C, D, E, F, G et H) dans une boîte ronde en plastique