Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame6 po
- Largeur de lame3/4 po
- Diplôme1/16 po, 1/32 po, 1/64 po, 1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- PliableNe se plie pas
- Style d’obtention du diplôme4R
- Comprend un crochetCrochet non inclus
- Comprend la règle de la diapositiveRègle de la diapositive non incluse
- MagnétiqueNon magnétique
- Numéro de catalogue du fabricant52660
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
Aperçu
- Tempéré par le printemps
- Fini chrome satiné
- Lecture rapide
- Une seule rangée de chiffres en pouces pour les règles de moins de 1” de largeur
- Épaisseur de 3/64” Graduations :
- 4R : 8ths, 16ths, Lecture rapide 32nds, 64ths