Motion
657BZ
Base indicatrice rectangulaire magnétique avec tige et bras de tige, longueur du bras : 2 po, diamètre du bras : 5/16 po
N° D’ARTICLE MI02047590
N° MFR657BZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Base indicatrice rectangulaire magnétique avec tige et bras de tige, longueur du bras : 2 po, diamètre du bras : 5/16 po
N° D’ARTICLE MI02047590
N° MFR657BZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du bras
    5/16 po
  • Longueur du bras
    2 po
  • Hauteur de la base
    1-7/8 po
  • Longueur de la base
    1-15/16 po
  • Largeur de la base
    1-5/8 po
  • Hauteur du poteau
    6-1/2 po

Détails

  • Style de bras
    Tige et tige
  • Type de pièce jointe
    Magnétique
  • Type de base
    Rectangulaire
  • Comprend
    Étui en bois
  • Comprend la base
    Inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52746
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
657BZ ENSEMBLE BASE/POTEAU AVEC 711FSZ/PT07