Motion
25-4041J

L S STARRETT
25-4041J

Indicateur à cadran, plage de mesure de 4.000 po, 0,001 po Graduation, lecture de cadran 0-100 , groupe AGD 2, roulements ornés de bijoux, barre au centre arrière
N° D’ARTICLE MI02047959
N° MFR25-4041J
Prix1,270.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
25-4041J

Indicateur à cadran, plage de mesure de 4.000 po, 0,001 po Graduation, lecture de cadran 0-100 , groupe AGD 2, roulements ornés de bijoux, barre au centre arrière
N° D’ARTICLE MI02047959
N° MFR25-4041J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,270.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du point de contact
    4-1/16 po
  • Diamètre du cadran
    2-1/4 po
  • Lecture du cadran
    0 à 100

Détails

  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact non inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.001 po
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Comprend
    Crampons au centre du dos
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53311
  • Mesure maximale
    4 po
  • Mesure minimale
    0 po

Aperçu

Description du fabricant
25-4041J CADRAN INTÉRIEUR, ORNÉ DE BIJOUX, 2 1/4 PO, 4.