Motion
S167MCHZ

L S STARRETT
S167MCHZ

Jeu de jauges de rayon, métrique, acier inoxydable, 22 lames
N° D’ARTICLE MI02049337
N° MFRS167MCHZ
Prix539.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
S167MCHZ

Jeu de jauges de rayon, métrique, acier inoxydable, 22 lames
N° D’ARTICLE MI02049337
N° MFRS167MCHZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix539.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Augmentation
    0.5 mm, 1 mm
  • Plage de mesure métrique
    0.5 à 7 mm, 8 à 15 mm
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Type de jauge
    Jeu de jauges de rayon
  • Impériale ou métrique
    Métrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    55821
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de lames
    22

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE JAUGES À RAYON S167MCHZ  : ENSEMBLE COMBINÉ