Motion
K151
Châssis de scie à métaux haute résistance réglable Open Grip - Châssis de réglage haute résistance, lame bimétallique unique
N° D’ARTICLE MI02050606
N° MFRK151
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Châssis de scie à métaux haute résistance réglable Open Grip - Châssis de réglage haute résistance, lame bimétallique unique
N° D’ARTICLE MI02050606
N° MFRK151
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    8, 10, 12 po
  • Profondeur de la gorge
    3-3/4 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Lame(s) incluses
    10" Bi-Metal, 12" Bi-Metal, 8" Bi-Metal
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Style de cadre
    Robuste
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60133
  • Page de produit du fabricant
  • Types de produits
    Scie à métaux robuste

Aperçu

Description du fabricant
CHÂSSIS DE SCIE À MÉTAUX K151 , RÉGLAGE ROBUSTE