Motion
657-1
Base indicatrice rectangulaire magnétique avec tige et bras de tige, longueur du bras : 2-59/64 po, diamètre du bras : 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02051123
N° MFR657-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Base indicatrice rectangulaire magnétique avec tige et bras de tige, longueur du bras : 2-59/64 po, diamètre du bras : 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02051123
N° MFR657-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du bras
    1/2 po
  • Longueur du bras
    2-59/64 po
  • Hauteur de la base
    1-29/32 po
  • Longueur de la base
    1-5/8 po
  • Largeur de la base
    1-57/64 po
  • Longueur totale
    10-35/64 po
  • Diamètre du poteau
    7/16 po
  • Hauteur du poteau
    5-23/32 po
  • Diamètre de la tige
    25/64 po
  • Longueur de la tige
    6-43/64 po

Détails

  • Style de bras
    Tige et tige
  • Type de pièce jointe
    Magnétique
  • Type de base
    Rectangulaire
  • Comprend
    Porte-indicateur universel
  • Comprend la base
    Inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    64436
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-INDICATEUR UNIVERSEL 657-1 AVEC