Spécifications
Dimensions
- Diamètre du bras5/16 po
- Longueur du bras2 po
- Hauteur de la base1-7/8 po
- Longueur de la base1-15/16 po
- Largeur de la base1-5/8 po
- Hauteur du poteau6-1/2 po
Détails
- Style de brasTige et tige
- Type de pièce jointeMagnétique
- Type de baseRectangulaire
- ComprendÉtui en bois
- Comprend la baseInclus
- Numéro de catalogue du fabricant65257
- Page de produit du fabricant